Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N165.701.0
Cod. Produttore
3.N165.701.0
Cod. EAN
8025550481903

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 15W
  • Protezione: IP44
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 1200 lm
  • Tipo LED: DALI 2
  • Dimensioni: Ø165 mm
  • Serie: LAS.BLADE
LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED NEPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED NEPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2450

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

155x85x107

Produttore

LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED NE