Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3102164
Cod. Produttore
3102164
Cod. EAN
8018367683509

Informazioni di prodotto

Lanterna NK27 RB10 offre una soluzione efficiente e robusta per l’illuminazione da parete, ideale per interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile maneggevolezza e installazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox brunito per una rapida e sicura chiusura
  • Componenti modulari come parabola e staffe in alluminio per un cablaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro pressato satinato o trasparente per una luce uniforme e di qualità
  • Versioni antivandalo con diffusore in tecnopolimero opale per maggiore resistenza
  • Guarnizione in polimero espanso per protezione contro agenti atmosferici e durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni con lampada E27 / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Le versioni PC sono complete di diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C / Viti di chiusura in acciaio inox brunito Descrizione del produttore: Apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni con lampada E27 / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Le versioni PC sono complete di diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C / Viti di chiusura in acciaio inox brunito

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

220 ... 240 V