›

LAN SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENT

Cod. Rexel ONRT100EMM3010
Cod. Produttore RT100EMM3010
Cod. EAN 4550431068415

Informazioni principali

  • Serie: RT1
  • Alimentazione: 12-24 VDC
  • Interfacce rete: 4 x 10/100 Mbit
  • Connettività: Ethernet, USB, RS232
  • Ingressi digitali: 2
  • Uscite: 1 relè, 1 digitale open drain
  • Dimensioni: 107x32x97 mm
  • Temperatura operativa: -25 a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LAN SiteManager serie RT1, 10 agenti dispositivo, 3 porte Ethernet, 1 slot Micro SD, 1 porta USB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte WAN

1

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

3

USB

grado di protezione (IP)

IP20

banda di frequenza

Altro

LAN SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENT