› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Passerelle IP66

LAN 60x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

Cod. Rexel BOB02248
Cod. Produttore B02248
Cod. EAN 8015892022483

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 60x60 W

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

LAN 60x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
€ 4,05 x 1 pz.
(pz.)