Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5531035FULL-00
Cod. Produttore
531035FULL-0091
Cod. EAN
8054934906190

Informazioni di prodotto

Lampada a led con funzione flash, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro
  • Protezione IP65 per ambienti esterni e condizioni difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Segnalazione luminosa chiara e visibile
  • Affidabilità e durata nel tempo
Descrizione del produttore: Lampada a led con funzione flash, progettata per alimentazione a tensione continua (DC). Il prodotto offre un'illuminazione lampeggiante con protezione IP65, ideale per ambienti esterni o condizioni di utilizzo difficili. Il corpo è caratterizzato da un design compatto e robusto, con colorazione bianca e verde che garantisce visibilità e riconoscibilità. Questa lampada è indicata per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni luminose affidabili e durature.

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

Altro

potenza

2,1 W

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,088 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

1