› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Lampadina LED G9 1,5W luce calda 220V per illuminazione interna ambienti casa ufficio

Cod. Rexel EA180506100
Cod. Produttore 180506100
Cod. EAN 8029564458005

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tensione: 220V
  • Tipo luce: Bianca calda
  • Attacco: G9
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga
  • Uso: Interni
  • Serie: EA180506100

Descrizione del prodotto

Lampadina LED con attacco G9, potenza di 1,5 watt e tensione di 220V. Emissione di luce calda ideale per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Design compatto e moderno che si adatta facilmente a diversi tipi di apparecchi di illuminazione. Consumo energetico ridotto rispetto alle lampadine tradizionali, garantendo efficienza e risparmio. Soluzione durevole e affidabile per illuminazione domestica e commerciale. Descrizione del produttore: La lampadina LED G9 da 1,5W emette una calda luce bianca a 220V, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Con un design compatto, questa lampadina è perfetta per l'illuminazione di interni, adattandosi facilmente a vari tipi di portalampada. La sua efficienza energetica consente di ridurre il consumo elettrico senza compromettere la qualità della luce, rendendola una scelta sostenibile per l'illuminazione domestica o commerciale. Grazie alla sua lunga durata, rappresenta un investimento vantaggioso, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Sia per l'uso in soggiorni, cucine o uffici, la lampadina LED G9 offre una soluzione versatile e moderna per ogni esigenza di illuminazione.
Lampadina LED G9 1,5W luce calda 220V per illuminazione interna ambienti casa ufficio