Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE120865
Cod. Produttore
CORE120865
Cod. EAN
8718696701713

Informazioni di prodotto

CorePro LEDbulb - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+ - Temperatura di colore correlata (Nom): 6500 K

Documentazione tecnica

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

esecuzione vetro/copertura

opaco

lunghezza

132 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

temperatura del colore

6500

diametro

69 mm

angolo di irraggiamento

200

fattore di potenza

0.5

flusso luminoso effettivo

2000

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

111.11

corrente nominale

150

Produttore

LAMPADINA COREPRO LEDBULB ND 18-120W A67 865