› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Lampada superiore LED ambra 47 LED 48 Vac per segnalatori stradali serie LSA33-34 IP67

DKC
Cod. Rexel DKC095622908
Cod. Produttore 095622908
Cod. EAN 8054684018303

Informazioni principali

  • Corpo in resina PA6
  • Schermo policarbonato UV
  • 47 LED ambra 7 cd
  • Tensione 48 Vac
  • Potenza assorbita 3,6 VA
  • Diametro esterno 160 mm
  • Grado protezione IP67
  • Serie LL247/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo in resina poliammidica PA6. Schermo di protezione in policarbonato trasparente resistente ai raggi UV. Lampada, conforme alla norma UNI EN 12352 con certificazione CE secondo Direttiva CPD 89/106/CEE, costituita da 47 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d’onda 592 nm distribuiti su due circuiti indipendenti: 36 LED su corona circolare esterna di diametro 160 mm, potenza assorbita 2,4 VA e 11 LED su superficie centrale di diametro esterno 70 mm, potenza assorbita 1,2 VA. Tensione alimentazione 48 Vac. Certificato 2852-CPR-0132. Applicazioni: per ricambio segnalatori LSA33/GE/… e lampada inferiore LSA34/GE/… Per sostituzione apparato ottico esistente segnalatori LSA21/GE/… già installati. Grado di protezione dell’apparato ottico IP 67 secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Lampada superiore LED ambra 47 LED 48 Vac per segnalatori stradali serie LSA33-34 IP67