Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30537
Cod. Produttore
30537
Cod. EAN
8015466142708

Informazioni di prodotto

3F Reno 200 WH 4000/840 SPOT
Lampada spot 3F RENO 200 WH con temperatura colore 4000K e resa cromatica 840, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse soluzioni di illuminazione, offrendo una luce bianca neutra perfetta per valorizzare spazi commerciali e residenziali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, rappresentando una scelta funzionale per chi cerca prestazioni luminose elevate in un formato versatile. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 200 WH 4000/840 SPOT è una soluzione innovativa per l'illuminazione elettrica, progettata per offrire prestazioni elevate e un design moderno. Questa lampada spot è caratterizzata da un corpo realizzato in materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali, creando un'atmosfera accogliente e produttiva. Il suo design elegante e compatto permette un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. La lampada è progettata per un'efficienza energetica ottimale, riducendo il consumo elettrico senza compromettere la qualità luminosa. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4103 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada spot 3F RENO 200 WH 4000K luce bianca neutra per ambienti interni commerciali e residenziali