Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6148
Cod. Produttore
6148
Cod. EAN
8015466151229

Informazioni di prodotto

3F C8 BK HO 44 DALI GSP L1480
Lampada LED a sospensione con attacco a pendolo, caratterizzata da una luce bianca fredda con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica elevato. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e di alta qualità, è dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’intensità luminosa. Il design moderno e funzionale la rende ideale per ambienti professionali e commerciali, offrendo efficienza energetica e lunga durata. La struttura è realizzata con materiali resistenti e finiture nere, assicurando robustezza e stile contemporaneo. Descrizione del produttore: La lampada 3F6148 è un apparecchio d'illuminazione elettrica progettato per il montaggio a sospensione a pendolo, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione, offre una luce fredda con temperatura colore 4000K (840), garantendo un'illuminazione efficiente e confortevole. Il design compatto e funzionale con finitura nera (BK) si adatta perfettamente a spazi moderni e professionali, mentre la lunghezza di 1480 mm consente una distribuzione ottimale della luce. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione elettrica di interni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

77 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

54 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3702 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED sospensione pendolo 4000K DALI design compatto nera ambienti professionali