Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6138
Cod. Produttore
6138
Cod. EAN
8015466151199

Informazioni di prodotto

3F C8 BK DI 30+8 DALI GSP L1480
Lampada a sospensione a LED con tecnologia DALI, caratterizzata da un design lineare di 1480 mm di lunghezza. Il modello 3F6138 offre un’emissione luminosa efficiente con una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti professionali e spazi interni moderni. La struttura è progettata per il montaggio a pendolo, garantendo una distribuzione uniforme della luce. Questo apparecchio combina funzionalità avanzate e un’estetica sobria, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e la funzionalità del modello 3F6138, un prodotto di alta qualità progettato per l'illuminazione a sospensione. Questo apparecchio è ideale per installazioni a pendolo, garantendo una distribuzione luminosa ottimale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre una durata eccezionale e un design sofisticato che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con lampade di diverse tipologie lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni, dalle abitazioni agli spazi commerciali. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla funzionalità, il 3F6138 è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

77 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

54 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

48 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3993 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada sospensione LED 1480mm tecnologia DALI distribuzione luminosa uniforme ambienti professionali e residenziali