Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30491
Cod. Produttore
30491
Cod. EAN
8015466142630

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/930 DALI ELL
Apparecchio di illuminazione 3F Reno 150 WH con potenza di 2000 lumen e temperatura colore 930, dotato di tecnologia DALI per un controllo efficiente e personalizzato della luce. Design moderno e funzionale ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità e precisione. La finitura bianca garantisce un'integrazione discreta e versatile in diversi contesti elettrici e architettonici. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione 3F Reno 150 WH con tecnologia DALI per il controllo dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e modulabile, questa lampada combina design moderno e funzionalità avanzate. Il modello è caratterizzato da una potenza di 2000 lumen e una temperatura colore di 930 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione di alta qualità per l’illuminazione elettrica professionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2008 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada sospensione 3F Reno 150 WH 2000 lumen 930K tecnologia DALI controllo luce ambienti professionali