Descrizione del prodotto
Lampada a sospensione a pendolo caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e regolabile. Il modello 3F6130 presenta una potenza di 30+8 watt con temperatura colore 4000K (840), garantendo una luce bianca neutra adatta a spazi professionali e residenziali. Dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato, assicura un’illuminazione personalizzabile e un risparmio energetico ottimale. La struttura è progettata per un’installazione semplice e sicura, offrendo un prodotto affidabile e di alta qualità per soluzioni di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F6130 rappresenta una soluzione versatile e innovativa per l'illuminazione a sospensione. Progettato per un'installazione a pendolo, questo dispositivo di illuminazione è caratterizzato da un design elegante e funzionale. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo.
Con una potenza di 30+8 W e un'illuminazione DALI GSP, offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La lunghezza di 1480 mm lo rende perfetto per spazi ampi, mentre il suo colore bianco si integra armoniosamente in qualsiasi decorazione.
Questo apparecchio non solo fornisce un'illuminazione ottimale, ma contribuisce anche a creare atmosfere accoglienti e moderne, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di interior design.