Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6521
Cod. Produttore
6521
Cod. EAN
8015466146546

Informazioni di prodotto

3F HD100DI WH 22+20/840 DALI 5P FD L1174
Lampada LED adatta per sospensione a pendolo, caratterizzata da un design funzionale con finitura bianca. Il modello 3F HD100DI WH offre una potenza luminosa di 22+20 watt con temperatura colore 4000K (840), ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, garantisce flessibilità e risparmio energetico. La struttura è progettata per un’installazione semplice e sicura, rendendola una soluzione affidabile per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Il modello 3F6521 è una soluzione versatile per l'illuminazione a sospensione, progettato per un'installazione semplice e rapida. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura bianca elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi commerciali e residenziali. Dotato di tecnologia DALI, il 3F6521 offre un controllo flessibile dell'illuminazione, consentendo di regolare l'intensità luminosa secondo le necessità. Con una potenza di 22+20W e una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce brillante e naturale, perfetta per migliorare la visibilità e il comfort visivo. La compatibilità con sistemi di sospensione a pendolo rende questo apparecchio estremamente versatile, adatto a vari stili di design e applicazioni. Con il suo design funzionale e moderno, il 3F6521 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1174 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

51 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED sospensione 42W 4000K DALI controllo digitale design bianco professionale