›

Lampada solare esterna E-Walk 4000K sensore PIR luce bianca neutra installazione rapida senza fili

Cod. Rexel EA864517100
Cod. Produttore 864517100
Cod. EAN 8029564634379

Informazioni principali

  • Serie: E-WALK
  • Lumen: 2000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Batteria: Life PO4 18650 3.7V 8000mAh
  • Pannello solare: Silicio monocristallino 6.5W
  • Durata funzionamento: 9-12+ ore
  • Dimensioni: Φ310x364 mm

Descrizione del prodotto

Lampada solare da esterno con sensore PIR integrato, caratterizzata da una luce a temperatura colore di 4000K che offre un’illuminazione naturale e confortevole. Il design nero elegante e moderno si adatta perfettamente a contesti urbani e spazi esterni, garantendo efficienza energetica grazie all’alimentazione solare. La struttura è progettata per un’installazione semplice su pali con diametro di fissaggio specifico, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per illuminare vialetti, giardini e aree pedonali con un’illuminazione autonoma e sostenibile. Descrizione del produttore: Lampione a batteria con ricarica solare realizzato con pannello fotovoltaico monocristallino integrato nella testa per avere la miglior efficienza di ricarica anche in giornate di poco sole con doppio sensore PIR intergato. Batteria 18650 al LiFePo4 di ultima generazione ad alta capacità e LED ad alta efficienza garantiscono alte performance luminose e affidabilità nel tempo. Sistema ad innesto rapido per pali da 50-60 mm diametro (palo non incluso). Una volta acceso tramite il pulsante ON/OFF, il lampione entrerà immediatamente in modalità automatica con luce di cortesia per passare al 100% nel caso di rilevazione di movimento con ritorno a luce di cortesia a fine permanenza nell'area di rilevamento. La gestione automatica del lampione regolerà la luminosità in funzione della capacità residua della batteria. A batteria completamente carica il lampione emetterà il 100% del flusso luminoso riducendolo proporzionalmente alla capacità residua della batteria. Tempo di ricarica in condizioni ottimali 4-6 ore.
Lampada solare esterna E-Walk 4000K sensore PIR luce bianca neutra installazione rapida senza fili