Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA864514800
Cod. Produttore
864514800
Cod. EAN
8029564627890

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W
  • Lumen: 2100-2200 lm
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Batteria: LiFePO4 6000mAh
  • Pannello solare: Monocristallino 5,8W
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo emissione: 180°
  • Serie: E-WAY Twin White

Documentazione tecnica

Lampada solare E-Way Twin-White progettata per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Questo dispositivo sfrutta l'energia solare per garantire un funzionamento ecologico senza necessità di alimentazione elettrica esterna. Ideale per ambienti esterni, combina design moderno e funzionalità avanzate, assicurando una luce bianca intensa e duratura. La lampada è resistente agli agenti atmosferici, rendendola adatta a diverse condizioni climatiche. Perfetta per chi cerca una soluzione di illuminazione pratica, economica e rispettosa dell'ambiente. Descrizione del produttore: Lampione Dual CCT 3000-4000K realizzato in un unico prodotto, selezionabile al momento dell’installazione tramite interruttore di accensione con sensore microonde integrato. Lampione a batteria con ricarica solare realizzato con pannello fotovoltaico monocristallino integrato nella testa per avere la miglior efficienza di ricarica anche in giornate di poco sole. Batteria 32700 al LiFePo4 di ultima generazione ad alta capacità e LED ad alta efficienza garantiscono alte performance luminose e affidabilità nel tempo. Sistema ad innesto rapido per pali da 50/60 mm diametro (palo non incluso). Una volta scelta la temperatura colore voluta e acceso tramite interruttore ON/OFF, si dovrà scegliere una tra le due modalità di funzionamento selezionabili: MODALITA' CON SENSORE MICROONDE ATTIVATO: il lampione si accende automaticamente al crepuscolo a bassa luminosità, una volta rielvato un movimento nel raggio di circa 8m, il lmapione passerà al 100% della resa (in funzione della carica della batteria) per 20s, per poi tornare alla bassa luminosità; MODALITA' CON SENSORE MICROONDE DISATTIVATO: il lampione di accende automaticamente al crepuscolo e per 5 ore mantiene un flusso luminoso del 60% (in funzione della carica della batteria) dopodichè il lampione passa automaticamente in modalità con sensore attivo. La gestione automatica del lampione regolerà la luminosità in funzione della capacità residua della batteria.

Produttore

Lampada solare E-Way Twin-White luce bianca intensa resistente IP per esterni senza alimentazione rete

€ 55,37 x 1 pz.
(pz.)