Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI07055
Cod. Produttore
07055
Cod. EAN
8007352055223

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Potenza: 3 W
  • Tipo lampada: Incandescenza
  • Forma: Siluro
  • Dimensioni bulbo: ø 8x15 mm
  • Dimensioni lampada: ø 7x31 mm
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: VI07055

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 24 V 3 W, bianco

applicazione

Altro

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa

tensione nominale

24 ... 24,01 V

Produttore

Lampada siluro incandescenza 24V 3W bianco uso illuminazione tecnica