Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI07054
Cod. Produttore
07054
Cod. EAN
8007352055179

Informazioni di prodotto

Lampada siluro incand.12V 3W bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 12 V 3 W, bianco

applicazione

Altro

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa

tensione nominale

12 ... 12,01 V

Produttore

Lampada siluro incandescenza 12V 3W bianco dimensioni compatte uso illuminazione tecnica