›

Lampada portatile gomma resistente 2 batterie AA per lavori elettrici cantiere

Cod. Rexel EA281892000
Cod. Produttore 281892000
Cod. EAN 8029564343820

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AA
  • Materiale: gomma resistente
  • Design: portatile e maneggevole
  • Protezione: resistente a urti
  • Uso: ambienti elettrici
  • Trasportabilità: senza cavo
  • Serie: EA281892000
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Torcia portatile realizzata in gomma resistente, progettata per garantire una presa sicura e confortevole. Alimentata da due batterie AA, offre un'illuminazione efficace e affidabile in diverse situazioni. Il design ergonomico e compatto la rende facile da trasportare e utilizzare in ambienti di lavoro o per attività all'aperto, assicurando praticità e durata nel tempo. La struttura robusta protegge il dispositivo da urti e usura, rendendola ideale per chi necessita di una fonte luminosa versatile e durevole. Descrizione del produttore: Lampada portatile realizzata in gomma resistente, alimentata da due batterie AA. Progettata per garantire praticità e durata, è ideale per utilizzi elettrici in ambienti che richiedono una fonte luminosa affidabile e maneggevole. La struttura in gomma assicura una buona presa e protegge da urti e cadute, rendendola adatta anche a condizioni di lavoro impegnative. La sua alimentazione a batterie la rende versatile e facilmente trasportabile senza necessità di collegamenti diretti alla rete elettrica.
Lampada portatile gomma resistente 2 batterie AA per lavori elettrici cantiere