Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3PLL10WBF
Cod. Produttore
PLL10WBF
Cod. EAN
8436049264479

Informazioni di prodotto

Lampada PLL 20 chip SMD5630 10W BF

Documentazione tecnica

Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 900 lm, efficienza luminosa: 90 lm/W. Intensità luminosa: 290 cd. Flicker free. Attacco: 2G11. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 20. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 226 mm. Peso: 145 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

PLUTONIO

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA PLL 20 CHIP SMD5630 10W BF