Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASE60X60
Cod. Produttore
ASE60X60
Cod. EAN
8436049269986

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Superficie
  • Lunghezza: 49 mm
  • Larghezza: 29 mm
  • Altezza/Profondità: 2 mm
  • Peso: 145 gr
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessorio di superficie per staffe pannelli di dimensioni 60x60 mm, realizzato in alluminio resistente e leggero. Progettato per un'installazione semplice e sicura su superfici, presenta una lunghezza di 49 mm, una larghezza di 29 mm e uno spessore di 2 mm, con un peso di 145 grammi. Questo accessorio garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e di alta qualità. La finitura in alluminio assicura resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche a installazioni in ambienti esposti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri l'accessorio di superficie L3ASE60X60, un elemento essenziale per il montaggio delle staffe PAN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un design funzionale, L3ASE60X60 si integra perfettamente in qualsiasi progetto, garantendo prestazioni ottimali e facilità d'uso. Scegli un prodotto che unisce qualità e praticità per le tue esigenze elettriche.

Serie

Acces / Paneles

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Accessorio superficie staffe pannelli 60x60 elettrico

€ 3,80 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info