Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3B95-13WE27BN
Cod. Produttore
B95-13WE27BN
Cod. EAN
8436049266534

Informazioni di prodotto

Lampada B95 13W E27 Bianco neutro

Documentazione tecnica

Lampada LED B95 da 13 watt con attacco E27, caratterizzata da una luce bianco neutro a 4000K che garantisce un'illuminazione naturale e confortevole. Offre un flusso luminoso reale di 1360 lumen con un'efficienza luminosa di circa 105 lm/W, ideale per ambienti che richiedono una luce equilibrata e di qualità. La lampada presenta un angolo di apertura ampio di 240 gradi per una diffusione luminosa uniforme, con un indice di resa cromatica superiore a 80 che assicura colori fedeli e vividi. Realizzata in policarbonato con finitura bianca RAL9003, è dotata di un portalampada E27 e garantisce una lunga durata operativa fino a 30.000 ore. La classe di isolamento è II, il grado di protezione IP40 e la temperatura di funzionamento varia da -20 a 45 °C, rendendola adatta a diverse condizioni ambientali. La tecnologia LED SMD2835 assicura basse emissioni di calore e un consumo energetico contenuto, con un fattore di potenza superiore a 0,50. Questa lampada è conforme alle normative CE, RoHS e EMC, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Lampada LED a globo. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 265 Vac. Potenza consumata: 13 W, flusso luminoso reale: 1360 lm, efficienza luminosa: 105 lm/W. Intensità luminosa: 185 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 240°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 94 X 132 mm. Peso: 77 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

94 mm

efficienza luminosa della lampada

105 LUMEN_WATT

intensità luminosa

185 cd

lunghezza

132 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1560 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,11 ... 0,11 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1360 ... 1360 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

HELIO

Produttore

Lampada LED globo 13W E27 bianco neutro uso interno