Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
L3ASE120
Cod. Produttore
ASE120
Cod. EAN
8436049269993

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Superficie
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Larghezza: 39 mm
  • Altezza/Profondità: 20 mm
  • Peso: 195 gr
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: Acces. Paneles

Documentazione tecnica

Accessori di superficie per staffe pannello 30x120 e 60x120 realizzati in alluminio, ideali per il fissaggio e il supporto di pannelli elettrici. Progettati per installazione a superficie, presentano dimensioni compatte con larghezza di 39 mm, altezza/profondità di 20 mm e lunghezza di 1500 mm. Questo kit garantisce robustezza e durata grazie al materiale in alluminio, con un peso contenuto di 195 grammi. Include componenti in acciaio e plastica per una fissazione sicura e affidabile. La qualità e la resistenza sono garantite da una garanzia di 5 anni, rendendo questi accessori una soluzione efficiente per l’installazione di pannelli elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri L3ASE120, un accessorio di superficie progettato per il montaggio di pannelli. Questo prodotto della categoria accessori per pannelli è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una dimensione di 30X, offre una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze di installazione. La finitura elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Serie

Acces / Paneles

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Accessorio superficie staffa pannelli 30x120 montaggio interno