Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47700
Cod. Produttore
47700
Cod. EAN
8015466148977

Informazioni di prodotto

3F Six WH 60 AMPIO 307x378
Lampada a plafone 3F47700 con dimensioni di 307x378 mm, caratterizzata da un design ampio e luminoso. Il modello 3F SIX WH 60/840 WIDE è ideale per installazioni a parete, offrendo un'illuminazione uniforme e di qualità grazie alla tecnologia a LED con temperatura di colore 4000K. La struttura è progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, adatta ad ambienti che richiedono una luce stabile e intensa. Il colore bianco conferisce un aspetto moderno e pulito, rendendo il prodotto versatile per diverse applicazioni elettriche e di illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F47700 è una soluzione elettrica progettata per il montaggio a parete, caratterizzata da dimensioni compatte di 307x378 mm. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e stabile, garantendo al contempo un'ottima integrazione negli ambienti. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo prodotto adatto a diverse esigenze di impianti elettrici.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

378 mm

lunghezza

307 mm

altezza/profondità

52 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

62 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9855 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada plafone LED 3F SIX WH 60/840 WIDE 307x378 mm montaggio a parete luce 4000K bianco