›

Lampada Pisello 24 V 50 mA segnalazione luminosa compatta efficiente per impianti elettrici controllo sicurezza

Cod. Rexel EA040801200
Cod. Produttore 040801200
Cod. EAN 8029564052937

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 50 mA
  • Dimensioni: Ø 5,5x21 mm
  • Tipo: Lampada Pisello
  • Serie: EA040801200

Descrizione del prodotto

Lampada Pisello a 24 V e 50 mA, caratterizzata da dimensioni compatte con lunghezza di 21 mm e corpo di 5,5 mm di diametro. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e di basso consumo, garantisce un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di un indicatore visivo efficiente in spazi ridotti. Descrizione del produttore: DIMENS.:Ø 5,5x21 mm
Lampada Pisello 24 V 50 mA segnalazione luminosa compatta efficiente per impianti elettrici controllo sicurezza