Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6476
Cod. Produttore
6476
Cod. EAN
8015466146386

Informazioni di prodotto

3F HD100DI WH 52+52/840 DALI FDP L2975
Apparecchio di illuminazione a sospensione con tecnologia DALI, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, offre una luce uniforme e regolabile grazie al doppio modulo LED da 52 watt ciascuno, con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica elevato. Ideale per ambienti professionali e commerciali, garantisce efficienza energetica e controllo avanzato della luce. La sospensione a pendolo assicura un’installazione versatile e un’illuminazione ottimale degli spazi interni. Descrizione del produttore: La lampada 3F HD100DI WH 52+52/840 DALI FDP L2 è un'eccezionale soluzione di illuminazione progettata per garantire efficienza e versatilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada si distingue per il suo design elegante e moderno, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso della luminosità, adattandosi facilmente alle esigenze di illuminazione variabili. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che migliora la visibilità e crea un'atmosfera accogliente. La lampada è progettata per una facile installazione a sospensione, assicurando una distribuzione uniforme della luce. Grazie alla sua robustezza e durata, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore per ogni spazio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

2975 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

109 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12769 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada sospensione LED doppio modulo 104W 4000K DALI per ambienti professionali e commerciali