Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6830
Cod. Produttore
6830
Cod. EAN
8015466151618

Informazioni di prodotto

3F HD50 WH HO 26/840 DALI FDO L1508
La lampada 3F6830 è un apparecchio di illuminazione a soffitto caratterizzato da un design funzionale e moderno, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce, garantisce una gestione precisa e personalizzata dell'intensità luminosa. Il modello HD50 WH HO 26/840 assicura una luce uniforme con temperatura colore di 4000K, offrendo un'illuminazione neutra e confortevole. La struttura è progettata per un montaggio a soffitto, facilitando l'installazione in diversi contesti elettrici e architettonici. La lunghezza di 1508 mm la rende adatta a spazi ampi, combinando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il 3F6830, un'illuminazione di alta qualità progettata per il montaggio a soffitto. Questo prodotto della famiglia 3F HD50 è caratterizzato da un design elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Realizzato con materiali durevoli, offre un'illuminazione efficace con una temperatura di colore di 4000K. Grazie alla tecnologia DALI, garantisce un controllo flessibile della luce, rendendolo ideale per spazi commerciali e residenziali. Un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

lunghezza

1508 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2858 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED DALI 4000K 1508mm design modulare per ambienti commerciali e residenziali