Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186905200
Cod. Produttore
186905200
Cod. EAN
8029564611912

Informazioni di prodotto

S.L COB 4MM 4WM 24V BN IP20 CRI90

Documentazione tecnica

Lampada LED S.L COB da 4 mm con potenza di 4 watt e tensione di funzionamento a 24V. Progettata per offrire un elevato indice di resa cromatica CRI90, garantendo una luce naturale e fedele ai colori originali. Il grado di protezione IP20 la rende adatta ad ambienti interni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il colore marrone (BN) si integra facilmente in diverse installazioni elettriche, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa superiore. Descrizione del produttore: Lampada LED S.L COB da 4 mm con potenza di 4 watt e tensione di 24 volt, caratterizzata da un indice di protezione IP20 che garantisce una buona resistenza contro l’ingresso di corpi solidi. Offre un elevato indice di resa cromatica CRI90, assicurando una luce naturale e fedele ai colori originali. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa.

Produttore

Lampada LED S.L COB 4 mm 4W 24V IP20 CRI90 luce naturale per installazioni interne