Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216573
Cod. Produttore
216573
Cod. EAN
4015082165734

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 18-30VAC/DC
  • Colore LED: Rosso
  • Tipo lampada: LED
  • Diodo: Integrato
  • Lampada: Inclusa
  • Serie: Moeller series
  • Installazione: Semplice
  • Applicazioni: Versatili
M22-CLEDC-R è un dispositivo LED progettato per funzionare con una tensione di alimentazione compresa tra 18 e 30 VAC/DC. Questo componente elettrico di colore rosso integra un diodo e include la lampada a LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e risparmio energetico. Il dispositivo è compatibile sia con tensioni alternate che continue, offrendo versatilità nell'uso elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il M22-CLEDC-R LED, una lampada versatile progettata per funzionare con tensioni di 18-30VAC/DC. Questa lampada LED rossa è dotata di un diodo integrato, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Con lampada inclusa, offre un'installazione semplice e immediata. Perfetta per una varietà di applicazioni, il M22-CLEDC-R unisce tecnologia avanzata e praticità, rendendola una scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

Lampada LED rossa 18-30VAC/DC M22-CLEDC-R per automazione industriale