Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23029
Cod. Produttore
23029
Cod. EAN
8015466140933

Informazioni di prodotto

3F Diagon 15W/840 DALI 596x596
Lampada LED a pannello da incasso 596x596 mm con potenza di 15 watt, temperatura colore 4000K (luce neutra), dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e affidabili. La sua struttura sottile e le dimensioni standard permettono un’installazione semplice e integrata nei controsoffitti modulari. Descrizione del produttore: La lampada 3F DIAGON 15W/840 DALI 596X596 è un'eccellente soluzione di illuminazione progettata per ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 15W, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, garantendo un'ottima resa cromatica grazie al suo indice di resa cromatica elevato. Questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Il design compatto la rende ideale per installazioni in spazi ristretti, come uffici e sale riunioni, senza compromettere la luminosità. Grazie alla compatibilità DALI, è possibile integrarla in sistemi di controllo dell'illuminazione avanzati, permettendo di regolare l'intensità luminosa in base alle esigenze specifiche. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, la 3F DIAGON è perfetta per creare un ambiente di lavoro confortevole e produttivo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED pannello 15W 4000K DALI incasso 596x596 mm per uffici e spazi professionali