Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20138
Cod. Produttore
A20138
Cod. EAN
8015466137797

Informazioni di prodotto

3F Linux L 85 LED DALI AMPIO L1778
Lampada a LED a montaggio a parete con tecnologia DALI, progettata per offrire un'illuminazione ampia e uniforme. Il modello 3F Linux L 85 garantisce efficienza energetica e lunga durata, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e moderne. La struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto 3FA20138 è una soluzione innovativa per l'illuminazione, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Questo apparecchio LED offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti commerciali e residenziali. Grazie alla sua compatibilità con il sistema DALI, permette un controllo preciso della luminosità, rendendolo perfetto per creare atmosfere personalizzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e il design moderno si integrano facilmente in qualsiasi spazio, mentre l'installazione a parete ne facilita l'adattamento in diverse situazioni. Con un'illuminazione che non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, il 3FA20138 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca soluzioni luminose all'avanguardia e sostenibili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14086 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED montaggio parete DALI ampia illuminazione efficienza energetica 3F Linux L 85