Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58974
Cod. Produttore
58974
Cod. EAN
8015466138817

Informazioni di prodotto

3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR AMPIO
Lampada LED con tecnologia DALI, progettata per un'illuminazione ampia e uniforme. Ideale per il montaggio a parete, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Il design moderno e funzionale la rende adatta a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione luminosa affidabile e di alta qualità. Descrizione del produttore: La 3F LEM 4 HO LED 280 DALI CR AMPIO è un'illuminazione versatile e innovativa, progettata per un montaggio a parete che garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e uniforme, grazie alla sua tecnologia LED che offre un'ottima resa luminosa e un basso consumo energetico. La compatibilità con il sistema DALI permette un facile controllo e una gestione intelligente dell'illuminazione, rendendola perfetta per applicazioni commerciali e residenziali. Con un design elegante e moderno, la 3F LEM 4 HO è disponibile in una finitura raffinata che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento. La sua robustezza e l'alta qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

757 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

294 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

41813 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 280W DALI montaggio parete illuminazione ampia uniforme alta efficienza