Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270959
Cod. Produttore
270959
Cod. EAN
8015466126814

Informazioni di prodotto

L 561x24W LED SP 221x1256
Lampada LED lineare con dimensioni di 561 mm di lunghezza e 24 watt di potenza, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto con spessore di 221 mm e larghezza di 1256 mm la rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Perfetta per ambienti che necessitano di un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto L 561X24W LED SP 221X1256 rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per l'illuminazione. Questo LED è progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità, ideale per una varietà di applicazioni. Con dimensioni compatte, si integra facilmente in diversi ambienti, rendendolo perfetto per l'uso sia domestico che commerciale. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un'efficienza energetica superiore rispetto alle tradizionali lampade. La luce emessa è caratterizzata da un'ottima resa cromatica, creando atmosfere accoglienti e luminose. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di illuminazione di qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

1256 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2935 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED lineare 561 mm 24W consumo ridotto illuminazione efficiente ambienti domestici e commerciali