Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10880
Cod. Produttore
10880
Cod. EAN
8015466128566

Informazioni di prodotto

3F Zeta DR 2x22 LED L1489
Lampada LED lineare 2x22W con lunghezza di 1489 mm, progettata per un'installazione efficiente e versatile. Questo apparecchio è ideale per applicazioni elettriche a parete, offrendo un'illuminazione brillante e uniforme. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano durata e facilità di montaggio, rendendolo una soluzione affidabile per ambienti che richiedono un'illuminazione continua e di qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F ZETA DR 2X22 LED L1489 è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per un montaggio a parete semplice e versatile. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED utilizzata offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in diversi ambienti, rendendolo ideale per uso domestico o commerciale. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono un'opzione perfetta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto. Con il 3F ZETA DR 2X22 LED L1489, ogni spazio può essere illuminato in modo ottimale, creando atmosfere accoglienti e luminose.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6253 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED lineare 2x22W 1489mm montaggio parete illuminazione efficiente ambienti domestici e commerciali