Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270967
Cod. Produttore
270967
Cod. EAN
8015466126852

Informazioni di prodotto

L 562x30W LED SP 221x1556
Lampada LED lineare con dimensioni di 562 mm di lunghezza e 30 watt di potenza, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto con un passo di 221x1556 mm la rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Questa lampada è adatta per ambienti che necessitano di un'illuminazione uniforme e di qualità, garantendo prestazioni elevate nel rispetto delle esigenze moderne di risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F270967 è un innovativo dispositivo di illuminazione LED, caratterizzato da dimensioni generose di 562x30 mm e una potenza di 221W. Con una lunghezza di 1556 mm, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti di lavoro e commerciali. La tecnologia LED garantisce un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione senza compromettere la luminosità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design snello e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia. Con il suo profilo elegante e la capacità di fornire una luce intensa e uniforme, è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

1556 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7202 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED lineare 562 mm 30W risparmio energetico per ambienti lavoro e commerciali