› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Lampada LED E10 10x21 mm 230V 0,7W luce bianco caldo uso illuminazione tecnica

Cod. Rexel VI00940
Cod. Produttore 00940
Cod. EAN 8007352629417

Informazioni principali

  • Tipo: LED E10
  • Dimensioni: 10x21 mm
  • Tensione: 230 V~
  • Potenza: 0,7 W
  • Colore luce: 2700 K
  • Colore luce: bianco
  • Serie: VI00940
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED E10 10x21 mm, 230 V~ 0,7 W, temperatura di colore 2700 K, bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

assorbimento di potenza

0,7 W

Lampada LED E10 10x21 mm 230V 0,7W luce bianco caldo uso illuminazione tecnica