Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21587
Cod. Produttore
21587
Cod. EAN
8015466128764

Informazioni di prodotto

L 324x10W LED DALI LGS 596x596
Lampada LED lineare da 324 cm con potenza di 10 watt, dotata di sistema di controllo DALI per una regolazione precisa della luminosità. Il prodotto è progettato per installazioni a soffitto con dimensioni di 596x596 mm, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, offrendo al contempo una luce uniforme e di alta qualità. Adatta per applicazioni professionali in spazi commerciali e uffici, combina funzionalità avanzate con un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: La lampada LED DALI LGS 596X596 è un'ottima soluzione per l'illuminazione degli spazi interni, combinando efficienza energetica e design moderno. Con dimensioni di 324x10 mm, questa lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al minimo il consumo energetico e garantendo una lunga durata. La compatibilità con il sistema DALI consente un facile controllo della luminosità, rendendola ideale per ambienti in cui è richiesta flessibilità e personalizzazione dell'illuminazione. La sua costruzione robusta e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, che si tratti di uffici, sale riunioni o spazi commerciali. Scegli questa lampada per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4292 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED lineare 324 cm 10W DALI controllo luminosità per uffici e spazi commerciali