Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F22704
Cod. Produttore
22704
Cod. EAN
8015466148151

Informazioni di prodotto

L 324x10W/940 LED DALI SP 596x596
Lampada LED a incasso con dimensioni di 596x596 mm, dotata di 10 watt LED e temperatura colore 4000K (940), ideale per l'illuminazione efficiente e uniforme di ambienti interni. Il modello è compatibile con sistemi di controllo DALI, permettendo una gestione flessibile dell'intensità luminosa. Progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità con un basso consumo energetico, questa lampada rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: La lampada a LED DALI offre un'illuminazione di alta qualità con dimensioni di 324x10 mm e una temperatura di colore di 4000K. Questo modello è progettato per essere installato in ambienti commerciali e industriali, garantendo un'illuminazione uniforme e un'efficienza energetica ottimale. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente della luce, rendendola ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e personalizzazione nell'illuminazione. Realizzata con materiali durevoli e di alta qualità, questa lampada è progettata per resistere all'uso quotidiano, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a creare spazi luminosi e accoglienti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4413 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED incasso 10W 4000K DALI 596x596 mm per ambienti interni commerciali e residenziali