Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F21257
Cod. Produttore
21257
Cod. EAN
8015466125701

Informazioni di prodotto

L 324x10W LED DALI SP 596x596
Lampada LED a incasso con potenza totale di 10 watt e dimensioni di 324 millimetri di lunghezza. Progettata per l'installazione in controsoffitti di dimensioni 596x596 millimetri, questa lampada integra tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione, garantendo efficienza energetica e regolazione precisa della luce. Ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: La lampada LED DALI L 324X10W è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per spazi commerciali e residenziali. Con dimensioni di 596x596 mm, offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, grazie alla tecnologia LED che garantisce un'efficienza energetica superiore. La sua compatibilità con il sistema DALI consente un controllo flessibile e personalizzato della luminosità, rendendola ideale per ambienti in cui è richiesta una gestione dinamica della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per resistere nel tempo, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi decorazione, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Con un'illuminazione priva di sfarfallio e un elevato indice di resa cromatica, garantisce un'illuminazione confortevole e naturale.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5516 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED incasso 10W DALI 596x596 mm illuminazione professionale regolabile