Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10874
Cod. Produttore
10874
Cod. EAN
8015466128511

Informazioni di prodotto

3F Zeta D 2x18 LED L1194
Lampada LED da incasso con doppia sorgente luminosa da 18 watt, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Il modello 3F ZETA D 2X18 LED L1194 garantisce un'ottima resa luminosa con un design compatto ideale per installazioni a parete, offrendo un'illuminazione uniforme e di qualità per ambienti interni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F ZETA D 2X18 LED L1194 è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per il montaggio a parete, garantendo una facile installazione. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con una potenza di illuminazione efficiente, il 3F ZETA D 2X18 LED L1194 offre un'illuminazione uniforme e brillante, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. Il suo utilizzo è adatto per vari contesti, dall'illuminazione domestica a quella commerciale, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e a lungo termine. La tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4988 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED da parete 2x18W 3F ZETA D illuminazione interna efficiente e duratura