Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10867
Cod. Produttore
10867
Cod. EAN
8015466147734

Informazioni di prodotto

3F Zeta L UGR 30 LED DALI L1194
Lampada LED da incasso a soffitto con tecnologia DALI per il controllo dell’illuminazione, caratterizzata da un design lineare di 1194 mm. Il modello 3F ZETA L UGR 30 garantisce un basso indice di abbagliamento (UGR 30), ideale per ambienti professionali e uffici, offrendo un’illuminazione uniforme e confortevole. Adatta per montaggio a parete, questa soluzione è efficiente dal punto di vista energetico e progettata per integrarsi facilmente in contesti moderni, assicurando prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con tecnologia DALI, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il modello presenta un design compatto e moderno, ideale per installazioni a parete. Grazie alla sorgente luminosa LED, garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata nel tempo. La distribuzione della luce è ottimizzata per ridurre l'abbagliamento, assicurando comfort visivo in ambienti interni. Questo apparecchio si distingue per la facilità di montaggio e l'integrazione con sistemi di controllo DALI, rendendolo adatto a soluzioni di illuminazione professionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED incasso DALI UGR 30 1194 mm per uffici e ambienti professionali