Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6271
Cod. Produttore
6271
Cod. EAN
8015466145488

Informazioni di prodotto

3F HD100 WH 52/840 DALI 5P FD L2935
Lampada LED da incasso per montaggio a soffitto, modello 3F HD100 WH 52/840 DALI 5P FD L2935, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Offre una luce bianca fredda con temperatura colore 4000K e un alto indice di resa cromatica, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. Il sistema DALI consente un controllo avanzato dell’illuminazione, mentre la struttura in materiale resistente garantisce durata e affidabilità nel tempo. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, combina performance elevate con un’estetica discreta. Descrizione del produttore: Scopri il 3F HD100 WH 52/840 DALI 5P FD L2935, un'illuminazione di alta qualità progettata per il montaggio a soffitto. Questo prodotto combina efficienza e design elegante, perfetto per ambienti moderni. Realizzato con materiali premium, offre prestazioni ottimali e un'illuminazione uniforme. L'innovativa tecnologia DALI consente un controllo preciso della luce, rendendolo ideale per ogni esigenza di illuminazione. Scegli il 3F HD100 per un'atmosfera raffinata e funzionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

2935 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

58 W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Lampada LED incasso soffitto 4000K luce bianca fredda DALI controllo avanzato alta efficienza