Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52531
Cod. Produttore
52531
Cod. EAN
8015466136592

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 752x45 DALI CONC L1265
La lampada BETA 235 LED con dimensioni 752x45 mm è progettata per un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità con basso consumo energetico. Dotata di tecnologia DALI, consente un controllo preciso della luminosità, migliorando il comfort visivo e l'efficienza energetica. Il design compatto e lineare facilita il montaggio a parete, rendendo il prodotto versatile per diversi contesti elettrici e di illuminazione. Questa soluzione combina prestazioni elevate con un'estetica sobria e funzionale, adatta a installazioni professionali. Descrizione del produttore: La lampada LED BETA 235 con dimensioni 752x45 mm è progettata per un'efficiente illuminazione con tecnologia DALI integrata, che consente un controllo avanzato dell'intensità luminosa. Il design concavo e la lunghezza di 1265 mm la rendono ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione luminosa moderna e funzionale per ambienti interni. Questo apparecchio elettrico garantisce prestazioni elevate e un consumo energetico ridotto, perfetto per chi cerca un'illuminazione di qualità con un sistema di regolazione digitale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12760 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED Beta 235 752x45 mm DALI controllo luminosità montaggio parete