Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52902
Cod. Produttore
52902
Cod. EAN
8015466137285

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x45 DALI AMPIO VS L1265
BETA 235 LED 762X45 DALI è una soluzione di illuminazione a LED progettata per il montaggio a parete, ideale per ambienti che richiedono una luce ampia e uniforme. Grazie alla tecnologia DALI integrata, permette un controllo preciso dell’intensità luminosa, garantendo efficienza energetica e comfort visivo. Il design lineare e le dimensioni 762x45 mm la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo una luce di alta qualità con un consumo ridotto. Questo prodotto rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un apparecchio affidabile e performante nell’ambito dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La lampada BETA 235 LED 762X45 DALI AMPIO VS L rappresenta un'eccellenza nell'illuminazione moderna. Progettata per un montaggio a parete, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce diffusa e uniforme. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici e l'impatto ambientale. Il design elegante e minimale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola adatta sia per spazi commerciali che residenziali. La compatibilità con il sistema DALI consente un controllo intelligente della luce, permettendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze. La lampada è costruita con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. Con il suo profilo sottile e le dimensioni ottimali, è la scelta perfetta per chi cerca funzionalità e stile in un'unica soluzione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1265 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

94 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11596 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Beta 235 LED 762x45 DALI lampada montaggio parete luce ampia uniforme controllo DALI efficienza energetica