Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58563
Cod. Produttore
58563
Cod. EAN
8015466131559

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 1x6W L660
Lampada LED 3F LINDA con potenza di 6 watt e lunghezza di 660 millimetri, progettata per un’illuminazione efficiente e duratura. Ideale per il montaggio a parete, offre una soluzione moderna e funzionale per ambienti che richiedono un’illuminazione di qualità con consumi ridotti. La tecnologia LED garantisce un’elevata resa luminosa con un basso impatto energetico, rendendo questo prodotto adatto sia per uso domestico che professionale. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 1X6W L660 è una lampada a LED di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 6 watt, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una resistenza superiore. Il design compatto e moderno la rende perfetta per installazioni a parete, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La lampada è adatta per diversi tipi di applicazioni, grazie alla sua versatilità e al suo aspetto elegante. Con un'ottima resa cromatica, è in grado di valorizzare ogni spazio, rendendola una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

7,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1029 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 3F LINDA 6W L660 Montaggio Parete Illuminazione Residenziale e Commerciale