Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3LN5WGU5.3BC60
Cod. Produttore
LN5WGU5.3BC60
Cod. EAN
8436049269658

Informazioni di prodotto

Lampada LED 5W SMD2835 GU5.3 2700K 60

Documentazione tecnica

Lampada a led di tipo dicroico. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e interno: Alluminio. Tensione d'ingresso: 24 Vdc. Potenza consumata: 5 W, flusso luminoso reale: 480 lm, efficienza luminosa: 96 lm/W. Intensità luminosa: 159 cd. Flicker free. Attacco: GU5.3. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 5. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 50 X 45 mm. Peso: 26 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

LITIO

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA LED 5W SMD2835 GU5.3 BC 60