Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10892
Cod. Produttore
10892
Cod. EAN
8015466128610

Informazioni di prodotto

3F Zeta L 40 LED L1489
3F10892 è un prodotto elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione luminosa efficiente e funzionale. Dotato di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione di lunga durata con consumi ridotti. La struttura è studiata per offrire facilità di installazione e resistenza, rendendolo adatto sia per ambienti domestici che professionali. La combinazione di prestazioni elevate e design compatto lo rende una scelta affidabile per chi cerca qualità e praticità nell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La 3F10892 è una lampada LED di alta qualità, progettata per un'installazione a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 40 watt, questa lampada offre un flusso luminoso uniforme, garantendo una visibilità ottimale. La sua costruzione in materiali resistenti assicura una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a un minore impatto ambientale. Grazie alla sua versatilità, la 3F10892 è adatta per diverse applicazioni, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. La lampada è disponibile in una finitura di colore neutro che si adatta a vari stili di arredamento.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6872 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 40W montaggio a parete alta efficienza per ambienti residenziali e commerciali