Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58902
Cod. Produttore
58902
Cod. EAN
8015466138626

Informazioni di prodotto

3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO
Il prodotto 3F58902 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un'illuminazione a LED con quattro sorgenti luminose da 200 lumen ciascuna. Dotato di tecnologia DALI per il controllo digitale dell'illuminazione, offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e prestazioni elevate. La struttura è realizzata con materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Questo apparecchio è indicato per applicazioni professionali e residenziali dove è necessario un sistema di illuminazione moderno e versatile. Descrizione del produttore: Il 3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo è adatto per il montaggio a parete, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Con un grado di protezione adeguato, questo apparecchio è progettato per resistere a diverse condizioni ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con il sistema DALI consente un controllo flessibile dell'illuminazione, perfetto per creare atmosfere personalizzate. Il design sofisticato e la finitura curata rendono il 3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO una scelta ideale per chi cerca qualità e stile.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

757 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

220 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

33475 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 4 sorgenti 200 lumen DALI montaggio parete illuminazione ampia residenziale professionale