Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47140
Cod. Produttore
47140
Cod. EAN
8015466143774

Informazioni di prodotto

3F Zeta TK L 50 DALI AMPIO L1783
Lampada a LED 3F ZETA TK L 50 DALI con lunghezza di 1783 mm, progettata per offrire un'illuminazione ampia e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni di illuminazione performanti e personalizzabili. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando affidabilità e qualità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F ZETA TK L 50 DALI AMPIO L1783 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una struttura robusta e durevole, ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, mentre la compatibilità con il sistema DALI garantisce un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione. Il suo colore elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, migliorando l'estetica degli spazi. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione assicura un'efficienza energetica ottimale, contribuendo così alla sostenibilità ambientale. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia, unendo funzionalità e stile in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8247 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F ZETA TK L 50 DALI luce ampia 1783 mm controllo digitale ambienti professionali