Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10605
Cod. Produttore
10605
Cod. EAN
8015466139760

Informazioni di prodotto

3F Zeta L AS 40 LED L1489
La lampada LED 3F ZETA L AS 40 LED L1489 è progettata per un montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio si distingue per la sua tecnologia LED avanzata che garantisce un'alta resa luminosa con un consumo energetico ridotto, ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni ed esterni. La struttura è realizzata con materiali resistenti, pensata per assicurare affidabilità e lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono adatta a diverse esigenze di illuminazione tecnica e decorativa. Descrizione del produttore: La 3F10605 è una lampada LED versatile e moderna, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e prestazioni elevate. La sua forma elegante e il design compatto la rendono ideale per l'installazione a parete, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Il sistema di illuminazione a LED offre un'ottima efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico. Con una temperatura di colore ottimale, la 3F10605 garantisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere rilassanti. La lampada è progettata per una facile installazione, rendendola una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali. Con la sua combinazione di stile e funzionalità, la 3F10605 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere l'estetica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6894 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F ZETA L AS 40 LED L1489 montaggio parete alta efficienza luce calda ambienti interni esterni